詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AD-5B

品名 : 980mm ほうき(PP/5本)

仕様

全長 980mm 毛丈 150mm
穂先幅 250mm 入数 5本
材質 穂先:特殊ポリエチレン
柄:鋼管柄ABS樹脂被膜
重量 200g
片手で楽な姿勢で掃除出来ます。
毛先は水に強く小さなゴミでもラクラクお掃除。
追加説明
カタログ価格

5,920 円(税抜)/ 6,512 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/21 14:18現在)

商品入数 5 販売単位 St
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top