詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AD-77

品名 : 400x420x120mm 箕(軟質ポリエチレン)

仕様

サイズ(mm) 420×420×120 材質 軟質ポリエチレン
重量 420g
柔らかく丈夫な材質なので、L字溝などに沿わせてすくいとることができます。
底部の穴から細かい砂や水が落とせます。
追加説明
カタログ価格

1,850 (税抜)/ 2,035 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2024/06/17 12:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2592ページ

代替品

EA928AD-56
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top