詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AE-27A

品名 : 360mm ウィンドウクリーナー

1本で汚れ落としと水切りができる2WAY仕様のウィンドウクリーナー

仕様

メーカー テラモト 型番 CL-747-020-0
用途 窓掃除 スポンジサイズ 360mm
ワイパー 360mm 全長(mm) 225
ゴム厚さ 2mm スポンジ厚さ 17mm
重量(g) 200 材質 ヘッド:ABS樹脂、左右ガイド・ストッパー:POM樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム
1本で汚れ落としと水切りができる2WAY仕様
【スポンジ側】
保水性の良いウレタンスポンジと丈夫なナイロン不織布で汚れを落とします。
【水切りゴム側】
しっかりとエッジの立ったゴムを使用しているので、抜群の水切れです。
塩ビ不使用
追加説明
カタログ価格

2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:21現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2395ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top