品番 : EA928AE-41
品名 : 160x40x165mm 水切りワイパー(マグネット付)
マグネットで取り付け可能なコンパクトサイズの水切りワイパー
仕様
| メーカー | 山崎実業 | 型番 | 7302 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | tower(タワー) | ワイパー幅 | 160mm |
| 全長 | 165mm | 材質 | シリコーン、ナイロン(芯材)、マグネット |
| 重量(g) | 70 | 取付可能場所 | マグネットの付く平らな面、スチール壁面 |
| 耐熱温度 | 230℃ | 耐冷温度 | -40℃ |
| マグネットで浴室壁面に簡単取り付け | |||
| 浮かせて収納できるので衛生的です。 | |||
| 洗面やキッチンのシンク周りの水切りにも最適 | |||
| 引っ掛けても収納できます。 | |||
| 浴室の壁や鏡をカビや水垢から防いでくれるシリコーン製水切りワイパー | |||
| 小回りがきくサイズなので、浴槽のカーブや隙間の水切りも楽にできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 47 (2026/11/08 03:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2394ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
