詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-301

品名 : 30x150x20mm 柄付ブラシ

仕様

全長 150mm ブラシサイズ 25×30mm
重量 約14g 材質 ポリプロピレン
耐熱温度 100℃ 耐冷温度 -20℃
洗面用
排水口の溝部分の掃除にも最適です。
シャワーノズルに付いた汚れをしっかり落とします。
追加説明
カタログ価格

175 円(税抜)/ 193 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/10/11 12:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2367ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top