詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-381

品名 : 80mm ネイルブラシ

仕様

メーカー グリーンベル 型番 QQ-404
ブラシ 50×8mm 毛丈 10mm
全長 80mm 材質 本体:ABS、
ブラシ:ナイロン
重量 12g
ツメ掃除に適度な硬さで、汚れを落としやすく清潔に使用できます。
グリップは手にフィットする形状で、小さめのサイズです。
追加説明
カタログ価格

415 円(税抜)/ 457 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/11/14 20:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2138ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top