品番 : EA928AG-49
品名 : 100x20mm ネイルブラシ
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | YTHB-100 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 台座部:100×20×38mm 上面:90×5×18㎜ 下面:88×15×23㎜ |
材質 | 台座部:PP 上面:白豚毛 下面:パキン |
| 重量 | 65g | ||
| 爪・指先用と手のひら用のブラシが一つになっています。 | |||
| 台座はカビの発生が少なく、清潔さを保ちやすいPP(ポリプロピレン)製。 | |||
| 上面の爪、指先用ブラシは、白豚毛をアーチ状に配置しています。 | |||
| 下面の手のひら用ブラシは、植物毛のパキン製です。 | |||
| ※灯油や洗浄剤との使用は避けて下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/28 19:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2138ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
