品番 : EA928AG-508
品名 : 350x350mm 2WAYマイクロファイバー洗車タオル(3枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ(mm) | 350×350 | カラー | 青:ガラス面用 黄:ボディ用 茶:ホイール用 |
---|---|---|---|
材質 | ポリエステルマイクロファイバー | ||
ガラス面用、ボディ用、ホイール用タオル各1枚のセット。 | |||
端部はサテン加工でトリムやエンプレムへの引っ掛かりを軽減。 | |||
ガラス・ボディ・ホイール用の各タオルは2WAY仕様になっており各々、ザラザラした面で汚れを落とし反対の面で拭き取りや磨き上げをします。 | |||
<注意>ホイール用は強くこすると傷をつける場合があります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,480 円(税抜)/ 2,728 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 20:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0371ページ |
代替品
|
拡大