品番 : EA928AG-615S
品名 : 780-1220mm スノーブラシ(伸縮型/1本)
仕様
| メーカー | コンパル | 型番 | 030884 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 780~1220mm | ブラシ幅 | 260mm |
| スクレーパー幅 | 100mm | ヘッド角度調整 | 0°・30°・60°・90°・120°・150°・180° |
| 材質 | ブラシ:ポリプロピレン ハンドル:アルミニウム グリップ:発泡ウレタン ワイパー:合成ゴム プラスチック部:ABS樹脂、EVA樹脂 |
重量 | 420g |
| ブラシヘッドを小さく収納できる折畳式の伸縮スノーブラシ | |||
| ヘッド部は7段階の角度調整が可能(0°~180°) | |||
| スクレーパーは取り外してハンドスクレーパーとしても使用可能 | |||
| 握りやすいソフトグリップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,250 円(税抜)/ 4,675 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/20 19:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
