品番 : EA928AG-701
品名 : 50x130x125mm/DC3.6V 電動ブラシ(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | PC10-01 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 3.6Vリチウムイオンバッテリー | 回転数 | 2,200rpm |
| 充電時間 | 約2時間 | 連続使用時間 | 約15分 |
| サイズ | 50×130×125mm | 重量 | 452g |
| 防水性能 | IPX7 | 付属品 | スプラッシュガード(水はね防止カバー) バッキングパッド 硬質ブラシ(EA928AG-732) 泡スポンジパッド(EA928AG-716) ソフト磨きパッド(EA928AG-712) ハード磨きパッド(EA928AG-721) USBケーブル |
| コンパクトボディで狭い場所での作業や、収納に便利です。 | |||
| 収納可能なスプラッシュガードで水撥ねを防ぎます。 | |||
| 人間工学に基づきデザインされたグリップは握りやすく作業による疲れを軽減します。 | |||
| 高速回転で素早く汚れを落とします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/17 22:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

