品番 : EA928AH-11A
品名 : 255x1050mm 洗車スポンジ(コーティング専用)
仕様
| メーカー | アイオン(AION) | 型番 | 707-ST |
|---|---|---|---|
| シリーズ | プラセーヌ | サイズ | スポンジ:約255×230×13mm モップ:約175×1050×60mm |
| 重量 | 約570g | 材質 | スポンジ:PVAスポンジ ヘッド・ストッパー:ポリプロピレン 伸縮棒:アルミニウム・ポリプロピレン グリップ:ポリウレタン |
| ルーフの足元も楽な姿勢で洗える余裕の全長1.5mもあるスポンジ使用の洗車用スポンジモップです。 | |||
| ソフトでしなやかなPVAスポンジ素材で、水分とシャンプーをたっぷり保持し、泡立ち、泡持ち抜群。コーティング面にやさしい。 | |||
| ヘッドは、角度7段階、洗いやすい角度に固定できるため、力がしっかり伝わります。 | |||
| 柄、ハンドルとヘッドを取り外せばスポンジだけでも洗車可能なので、車の各部分を楽に洗うことができます。 | |||
| 柄を取り外して、ハンディとしても使用できます。 | |||
| 程よいコシと薄型設計でボディやガラス面にフィット。 | |||
| サンバイザーなどのすき間もしっかり洗えます。 | |||
| 【使用方法】 ・ボディや窓ガラスに小石や砂ボコリが残らないように、水でよく洗い流してください。 ・水をたっぷり含ませたスポンジにシャンプーをつけて泡立てて洗車してください。 ・水洗い洗車の場合は、スポンジに水をたっぷりと含ませて洗車してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,660 円(税抜)/ 4,026 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/21 19:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA928AH-12 : 255x230x13mm 洗車スポンジ(薄型) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
