詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AJ-1C

品名 : 400mm トイレブラシ

仕様

スポンジサイズ 55×70×40(t)mm 全長 400mm
耐熱温度 約80℃ 材質 ブラシ:ナイロン不織布・ポリウレタン、
柄:ポリプロピレン
研磨粒子の入っていない不織布使用で、傷つきやすいものにも使用いただけます。
追加説明
カタログ価格

215 (税抜)/ 237 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 40

(2026/06/16 15:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2368ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top