詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AJ-22

品名 : 62x145mm ハンディブラシ

仕様

サイズ (甲部)62×145㎜ ブラシサイズ 70×125mm
毛丈 35mm 毛質 ハード
材質 ポリプロピレン 重量 145g
持ちやすい設計、手に負担がかかりません。
追加説明
カタログ価格

1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/01 11:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2366ページ
ウェブカタログ画像
  • 持ちやすい設計、手に負担がかかりません。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top