品番 : EA928AJ-70
品名 : φ30mm 小便器用的シール(10枚)
貼るだけでトイレ掃除が楽になる!魔法のシール
仕様
| 商品名 | 命中くん | 用途 | 会社、工場、公共施設などのトイレに |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ30mm | 入数 | 1パック(10枚入り) |
| 小便器に貼っておくだけでトイレ掃除がラクになるという画期的なシールです。 | |||
| 的があるとつい狙いたくなり、結果小便器の外に漏らすことが減少します。 | |||
| 洗剤などで小便器の汚れを落とし乾いてから貼るだけなので、取り付けが簡単です。 | |||
| 有害物質は含まれていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/10/27 07:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2144ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
