品番 : EA928AL-15
品名 : 交換ヘッド・バス用(EA928AL-5用)
仕様
| 用途 | 浴槽の水アカ、脂汚れの清掃に。 | サイズ | 約145×115×35mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 約106g | 材質 | 頭部:ナイロン不織布 |
| 延長棒式バスクリーナー(EA928AL-5)用 替ヘッド | |||
| ステンレス、プラスチック、ホーロー、木製、タイル等のバスタブに、キズを付けずに汚れを落とします。 不織布使用で汚れ落としが一段とアップしました。 クルッと自由に回転しますので、コーナーの汚れ取りにも便利です。 |
|||
| 回転板周りも力がワイドに広がるデザインです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/12 08:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2365ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AL-5 : 380- 880mm バスクリーナー(延長棒式) |
ウェブカタログ画像
拡大
