品番 : EA928AS-16
品名 : 80x155mm 抗菌ウレタンスポンジ(ネット入細目
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 9100 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スコッチ・ブライト | 商品名 | パワフルネットたわし |
| サイズ(mm) | 80×155×50 | 仕様 | 細目 |
| 重量 | 26g | 材質 | ポリエステル、ポリウレタン |
| 用途 | グラス、食器、調理器具、シンクなどキズのつきやすいものの汚れに。 | ||
| HACCP認証取得品 | |||
| 特殊ネットがステンレスなどの汚れも傷をつけずにきれいに落とします。 | |||
| たっぷりサイズで広い範囲もラクラク作業。 | |||
| 悪臭、ヌメリを防ぐ抗菌タイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
665 円(税抜)/ 732 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 75 (2026/01/24 20:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2362ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
