品番 : EA928AS-21
品名 : 130x100mm 抗菌加工スポンジ(細目/ピンク)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 3005 PIN |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スコッチ・ブライト | サイズ(mm) | 130×100×30 |
| 仕様 | 細目 | 色 | ピンク |
| 重量 | 14g | 材質 | ナイロン不織布 スポンジ:抗菌ウレタン |
| 用途 | 衛生陶器表面などキズ付けたくないもののガンコな汚れに。 | ||
| HACCP認証取得品 | |||
| 衛生陶器表面に傷がつきにくく、しかもがんこな汚れが落とせます。 | |||
| 洗剤を良く含みかつ水切れが良く、抗菌加工のウレタンスポンジを使用しています。 | |||
| 毛羽だちにくく、ちぎれにくいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
445 円(税抜)/ 490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/10/14 14:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2363ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

