詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AS-27

品名 : 80x150mm 抗菌ウレタンスポンジ(ネット入/細目

仕様

メーカー 3M 型番 9200
シリーズ スコッチ・ブライト 商品名 パワフルネットたわし
サイズ(mm) 80×180×20 仕様 細目
重量 11g 材質 ネット:ポリエステル
スポンジ:ポリウレタン
用途 グラス、食器、調理器具、シンクなどキズのつきやすいものの汚れに。
HACCP認証取得品
抗菌スポンジを使用しており薄手で折り曲げやすくネットのエッジで汚れをスッキリかき落とします。
追加説明
カタログ価格

150 (税抜)/ 165 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 137

(2026/07/09 22:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2362ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top