詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AY-101

品名 : 0.54-0.9m/2段 伸縮ポール

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長 540~900mm 重量 300g
段数 2段 材質 ハンドル:アルミ、
ジョイント:ナイロン、
グリップ:合成ゴム
水切りワイパー(EA928AY-71~74)、ウインドウモップ(EA928AY-86、-87)等に取り付け可能です。
追加説明
カタログ価格

3,590 (税抜)/ 3,949 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/08 00:15現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA928AY-101A
  • 品番

    EA928AY-101A

  • コメント

    棒の色変更:ゴールド→シルバーブロンズ

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top