詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AY-156

品名 : 720mm シダほうき(10本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 C142-00SU-MB
毛丈 160mm 材質 穂先:赤シダ、柄:竹
穂先幅(mm) 230 全長(mm) 720
入数 10本
追加説明
カタログ価格

3,810 (税抜)/ 4,191 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/08 00:29現在)

商品入数 10 販売単位

代替品

EA928AD-98A
  • 品番

    EA928AD-98A

  • コメント

    違い:材質、入数

ウェブカタログ画像
●10本入
  • ●10本入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top