詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AY-204

品名 : 315x325x265mm モップ絞り器(薬品消毒対応

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 SQ518-000X-MB
商品名 スクイザー F-8 用途 モップ絞りに
サイズ 315×325×265mm(タンクのみ) 重量 1.8kg
材質 タンク・ローラー・ペダル:PP
連結板:ポリアセタール
バネ:ステンレス
タンク容量 13L(最大)
高圧蒸気滅菌対応
薬品(次亜塩素酸ナトリウム)消毒対応
大きなプレートで楽に絞れる軽量タイプのスクイザー。
ホースホルダー付き
抗菌
追加説明
カタログ価格

10,200 (税抜)/ 11,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/27 22:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2378ページ

代替品

EA928AY-202
  • 品番

    EA928AY-202

  • コメント

    違い:薬品非対応

ウェブカタログ画像
  • プレートを踏むだけで楽な姿勢で絞れます。
  • ホースホルダー付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top