品番 : EA928AY-3
品名 : 600mm クリーナーヘッド(伸縮ハンドル用)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | FU748-000U-SP |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ムーンダスターN・EX用ヘッド | 用途 | ホコリ取りに |
| モップサイズ | φ180×350mm | 全長 | 600mm |
| 重量 | 104g | 材質 | 毛:PP グリップ:PE・PP |
| 静電気の力で高いところのホコリを吸着しながら清掃します。 | |||
| 毛部分は外れません。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/07 19:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2370ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AY-432A : 1405-2025mm 伸縮クリーナー |
ウェブカタログ画像
拡大
