詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AY-355

品名 : 475x155mm マイクロファイバーモップ(水拭き)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 MO600-000X-MB-BL
商品名 スムーズラーグ モップサイズ 475×155mm
重量 100g ブルー
材質 ポリエステル、ナイロン
EA928AY-359用モップ
かための繊維がスムーズな動きを実現し、目地の汚れをかきだします。
マイクロファイバーの超極細繊維が細かなチリやホコリをキャッチします。
水拭きだけで汚れが落ちるマイクロファイバーを使用。
掻き取り性能を高めている為、床材によっては動きが遅くなることがあります。
特許登録済み
追加説明
カタログ価格

1,310 (税抜)/ 1,441 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/24 16:35現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA928AY-355A
  • 品番

    EA928AY-355A

  • コメント

    変更点:サイズ、材質、エコマーク対応

ウェブカタログ画像
  • ※モップホルダー、ハンドルは別売りです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top