品番 : EA928AY-363
品名 : 250x115mm ハンドパッド(青/20枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | CL567-000X-MB |
---|---|---|---|
サイズ | 250×115mm | 入数 | 20枚 |
材質 | ポリエステル繊維 | 色 | ブルー |
EA928AY-362用ハンドパッド | |||
パッドホルダーに装着して使うハンドパッド。 | |||
表面洗浄用です。 | |||
塩ビ不使用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 01:13現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | PK |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA928AY-441 : 1350mm [差替式] ハンドル(青) |
本体 | EA928AY-446 : 1500mm [差替式] ハンドル(青) |
本体 | EA928AY-451 : 1100-1600mm [差替式] 伸縮モップハンドル(青) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)