品番 : EA928AY-365A
品名 : 260mm/1220~2000mm 伸縮式フロアモップ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
長さ調節でき、高所作業に便利です
仕様
メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
モップサイズ | 260×150mm | 材質 | モップ:ポリエステル、ナイロン 柄:アルミ ホルダー:ポリアセタール |
柄全長 | 1220~2000㎜ | ||
2段伸縮式ハンドル(約1.2m~2m) | |||
モップ2枚付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 03:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2480ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA928AY-366 : [EA928AY-365A用] 替モップ(2枚) |
拡大