品番 : EA928AY-90
品名 : 460x1350mm 水切りワイパー(組立式)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | WI961-045J-MB |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【一部お客様組立品】 | ゴム幅 | 460mm |
| 全長 | 1350mm | 柄サイズ | φ22mm |
| 重量 | 595g | 材質 | ハンドル:アルミパイプ ヘッド:スチールクロメートメッキ ゴム:合成ゴム |
| 素早い水切りの定番品。幅広い場所で使えます。 | |||
| パイプはねじこみ式で脱着可能なので、目的に合わせて長さを変更することが可能です。 | |||
| ねじこみ式組立ハンドルなので組立後の分解が可能です。 | |||
| コンパクトパッケージの採用で物流・運送に最適。 | |||
| 柄は3分割で箱に収納。 | |||
| 防災備蓄保管に適した省スペースパッケージ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,270 円(税抜)/ 3,597 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/19 06:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA928AY-47 : [EA928AY-42用]交換用ごむ |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
『JSシリーズ』装着方法&商品説明
