詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928B

品名 : 1.2- 3.6m 伸縮支え棒(4本組)

仕様

〈セット内容〉
  支え棒(1.3~3.6m)×4本
  ヘッド(φ35×128mm)×4個
  ナイロンシート(2.7×3.6m)×2枚 
  クリップ×12個
  収納ケース×1個
材質 パイプ:アルミ、クリップ:プラスチック
パイプ径 28.5mm 装着方法 ねじり込み式
段数 3段 ケースサイズ 1360×230×60mm
全重量 約4.3kg 用途 作業時の仮の間仕切りに最適
石突き(ゴム製)付
追加説明
カタログ価格

54,800 (税抜)/ 60,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2024/04/16 14:40現在)

商品入数 4 販売単位
カタログページ 0166ページ

代替品

EA928B-40
  • 品番

    EA928B-40

  • コメント

    支え棒のみ・入数:1本

メイン画像
  • 使用イメージ
  • シートの固定に便利なクリップ付き

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top