詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928BJ-84

品名 : 508mm 洗浄ブラシ(タンピコ)

カタログ訂正

25/08/21 ●カタログ掲載画像が別品番(EA928BJ-83)、正しい画像はウェブカタログ画像を参照ください。(NO.56 963)

耐久性があります

仕様

材質 毛:ホワイトタンピコ
ハンドル:合成樹脂
毛質 ミディアム
ブラシ 80×94mm 毛丈 50mm
全長 508mm
追加説明
カタログ価格

2,290 (税抜)/ 2,519 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/02/23 23:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2362ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top