品番 : EA928BN-245
品名 : 1.9-3.6m ウィンドウウォッシャー
仕様
モップ・ワイパー幅 | 450mm | ハンドルサイズ | 1900~3600mm |
---|---|---|---|
段数 | 2段 | ||
継ぎ目を回してロックします。 | |||
モップ、ブラシは色変更が多いため、色の指定ができません。予めご了承下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/16 03:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 2498ページ |
拡大