品番 : EA928BR-11B
品名 : [EA928BR-11用] 交換パッド
仕様
| パッドサイズ | 大:47(W)×80(H)mm 小:27(W)×44(H)mm |
入数 | 2枚1組 (大×1、小×1) |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル毛 | ||
| ペインター(EA928BR-11)用 替パッド | |||
| 水、油性仕上げ剤・染料用 | |||
| マジックテープ式で取り外し、お手入れ簡単。 | |||
| 小さめのパッドなので届きにくい小さな場所への使用に最適です。 | |||
| 吸湿性、耐引裂性に優れており、しっかり液体を塗布しながらも液ダレを防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/16 03:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0156ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928BR-11 : ペインター(両端パット付/木材用) |
ウェブカタログ画像
拡大
