詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928CB-31

品名 : 1130mm ほうき(水切りワイパー付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長(mm) 1130 穂先幅(mm) 285
毛丈(mm) 580 重量(g) 600
材質 ワイパー側:ポリプロピレン
ブラシ側:TPE
柄:スチール
ブラシとワイパーの2way
これ1つあれば、液体をこぼしてしまった場合のお掃除にかかる時間を短縮
ウェット/ドライパンとあわせて使えば、作業者が液体に触れることなく迅速、安全に処理
ブルームは、ウェット/ドライパンに装置して保管可能
EA928AD-69のちりとりに取り付け可能
追加説明
カタログ価格

2,860 (税抜)/ 3,146 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 07:54現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA928AD-53S
  • 品番

    EA928AD-53S

  • コメント

    ワイパーは付いておりません。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top