品番 : EA928CC-30
品名 : デッキブラシ(EA928AB-140A~180CA用)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-319-000-0 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 55(D)×180(W)mm | 毛丈 | 30mm |
| 材質 | ヘッド・毛:ポリプロピレン、カラーキャップ:ポリプロピレン | 適合ハンドル | EA928AB-140A~-180CA |
| 重量 | 180g | ||
| カラーキャップ5色付(グリーン、レッド、ブルー、イエロー、ホワイト) | |||
| カラーキャップによって使用場所をわけることができます。 | |||
| コシの強いブラシで、こびりついた汚れの除去に最適です。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 23:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2375ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
5色のキャップで清掃区域のカラーゾーニングが可能です。
