詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928CD-27

品名 : 竿ピンチ(2個)

仕様

用途 ベランダの柵や手すり、物干し竿に サイズ 75(W)×25(D)×190(H)mm
重量 約120g 開口幅 最大約100mm
材質 本体:ポリプロピレン
バネ:硬鋼線、亜鉛めっき
入数 2個
大型アームでしっかりはさめます。
物干し竿に使用する場合は、直径2.6㎝以上、4㎝以下の竿にご使用ください。
それ以外の竿では落下する危険性がありますので使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

630 円(税抜)/ 693 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/16 06:16現在)

商品入数 2 販売単位 袋
カタログページ 2105ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top