詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928CD-6

品名 : 545mm ふとんたたき

仕様

サイズ 145(W)×30(D)×545(H)mm 材質 柄:ポリプロピレン
毛:ナイロン
重量 77g 入数 1本
たたいて、はらう
2つの機能を持っています。
ブラシ付
ハンドルにフック穴付き
追加説明
カタログ価格

250 円(税抜)/ 275 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/11/07 10:24現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2105ページ
ウェブカタログ画像
  • 表面にはブラシ付き
  • 裏面
  • ハンドルにはフック穴付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top