品番 : EA928CE-73A
品名 : [EA928CE-70用]15L バケツ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | テラモト | 型番 | DS-227-515-2 |
---|---|---|---|
容量 | 15L | サイズ | 465(W)×200(D)×275(H)mm |
重量 | 1.2㎏ | 色 | 灰(持ち手:赤) |
材質 | ポリプロピレン | ||
ビルメンカート(EA928CE-70)用 バケツ | |||
専用ふた(別売)…EA928CE-77 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,200 円(税抜)/ 7,920 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/19 02:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)