詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928CW-1

品名 : φ350x1400mm コートハンガー

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 54586
サイズ(mm) φ350×1,400 耐荷重(kg) 30
材質 スチール(粉体塗装)
フック部が360°回転する1,400mのロータイプです。
追加説明
カタログ価格

57,400 (税抜)/ 63,140 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2024/06/17 10:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2200ページ

代替品

EA928CX-104
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top