詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928CX-24A

品名 : ハンガー

浴室の扉やドア、リビングのかもいに掛けるだけ

仕様

メーカー 山崎実業 型番 4930
シリーズ tower(タワー) サイズ 20×240×42(H)mm
耐荷重 2kg 重量 約160g
材質 本体:スチール(粉体塗装) 対応サイズ 枠・かもいの厚み:15~30mm
枠・かもいの引っ掛け部分:8mm以上
室内物干し竿:直径35mm以下 (製品2個使用時)
浴室の扉やドア、リビングのかもいに掛けるだけ!便利な室内ハンガーに早変わり。
干す場所がないときなど、このハンガーを使ってサッと掛けて物干しハンガーにしたり、着替えやタオルなどを掛けることも可能です。
扉の枠に掛けて2つの調整ネジを固定するだけの簡単取付け
製品を2個使って室内用物干し竿を掛けることもできます。
追加説明
カタログ価格

805 円(税抜)/ 886 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/22 07:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2106ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top