詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928CX-32

品名 : 400x55mm スライドハンガー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 ポリアミド樹脂、アルミ、スチール 使用ビス φ3.2mm
ハンガー部がスライド可動するので、収納物を取り出しやすいです。
クローゼット、ロッカー、テーブル下などに
サイズ 55(W)×400(D)×59(H)mm
(スライド長:232mm)
耐荷重 5kg
追加説明
カタログ価格

1,740 (税抜)/ 1,914 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/23 05:03現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • 伸長時

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top