詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928CY-1

品名 : 680x350x320mm 洗濯ハンガー

仕様

サイズ 680×350×320(H)mm 取付ハンガー数 レギュラーピンチ:20個
フラットピンチ:12個
材質 ポリプロピレン 重量 約650g
直径2.6~4cmまでの物干し竿に対応
不使用時は折り畳めます。(下折れタイプ)
丈夫な金属吊りヒモを使用。長期のご使用に耐える抜けにくい構造です。
フラットピンチ付き
強力バネでしっかり挟み、ピンチの内側に凸凹がないためギザギザ跡が残りません。
追加説明
カタログ価格

2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/23 03:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2104ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top