詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928CY-3

品名 : 870x870x460mm タオル干しハンガー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ 870(W)×870(D)×460(H)mm 重量 約480g
アーム数 20本 材質 ポリプロピレン
アームが長いので最大36cm幅の洗濯物が干せます。
竿に掛けるだけの簡単キャッチです。
ストッパー付の為タオル等がしっかりとまります。
不使用時はコンパクトにまとめられます。
追加説明
カタログ価格

1,710 (税抜)/ 1,881 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/04 18:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2161ページ

代替品

EA928CY-23
  • 品番

    EA928CY-23

  • コメント

    材質:ステンレス

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top