品番 : EA928CY-39A
品名 : 420x520x420mm 洗濯ネット(円柱型/大物用)
仕様
| サイズ | φ420×520mm | 目安容量 | タオルケット:約1枚 シーツ:約1~2枚 バスタオル:約3~4枚 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 生地:ポリエステル ファスナー:ナイロン 取っ手:ポリプロピレン |
||
| 全自動・二層式洗濯機用 | |||
| タオルケット・シーツなどの大きな洗濯物もすっぽり入る大型サイズですので、かさばる衣類の洗濯にも手軽にご使用いただけます。 | |||
| ファスナーカバー付きで、他の洗濯物にファスナーが接触するのを防ぎます。 | |||
| 細かな網目で糸くずなどの付着を防ぎ、ネット内の洗濯物をしっかり守ります。 | |||
| 洗濯物のからみつきを防ぎます。 | |||
| 洗濯物がかたよらず、洗濯ムラを防ぎ、すすぎも簡単です。 | |||
| 大物円柱型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 153 (2026/03/11 13:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2105ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
