詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928DC-62

品名 : 900x420x150mm 保管容器

仕様

サイズ 900×420×150mm 容量 約56L
材質 プラスチック
幅900mmの大型容器なので長尺物の保管に便利です。
追加説明
カタログ価格

4,620 (税抜)/ 5,082 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/08/31 21:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0623ページ 1541ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top