詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929A-12B

品名 : カシミヤティシュペーパー(スコッティ/12箱)

仕様

メーカー 日本製紙クレシア(CRECiA) 型番 44708
商品名 スコッティ カシミヤ 材質 パルプ
シートサイズ 214×222mm 1箱あたり枚数 80組(160枚)
1箱サイズ 112×120×112mm 1箱あたり重量 150g
入数 12箱入り 12箱入りダンボール箱サイズ 349×236×256mm
ダンボール箱重量 2.3kg
ふんわりカシミヤのような肌触りが支持されるロングセラー商品です。
厳選した高品質パルプのみを使用します。
風邪、鼻炎、花粉の時期に繰り返し鼻をかんでも痛くなりにくいやわらかさです。
ローションティッシュよりも吸水、吸液性が良く、肌に優しいふんわり質感なので、お化粧やメイク直しの際のティッシュオフにもおすすめです。
丈夫で、テーブルもしっかりふけて、破れにくいです。
狭い場所でも置きやすいキューブタイプです。
インテリアになじむ白基調でシンプルなエンボスデザインです。
追加説明 ●“ふんわり”という贅沢を実感できる、ロングセラー商品。
●スコッティカシミヤの狭い所にも置きやすいキューブタイプ。
●入数…160枚(80組)
●サイズ…112×120×112mm
●1箱重量…150g
●1ケース重量…2.3kg

カタログ価格

2,780 円(税抜)/ 3,058 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/10/18 06:35現在)

商品入数 12 販売単位 CS
カタログページ 2119ページ
ウェブカタログ画像
※12箱入
  • ※12箱入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top