詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929A-19A

品名 : ポケットティシュ(スコッティカシミヤポケット/4個)

仕様

メーカー 日本製紙クレシア(CRECiA) 型番 47442
商品名 スコッティ カシミヤ 材質 パルプ
枚数(1個あたり) 15組(30枚) 入数 4パック
シートサイズ 199×208mm 重量 95g(1パック)
独自の加工技術により、“ふんわり”カシミヤのような肌ざわりが支持されるロングセラーのポケットタイプです。
厳選した高品質パルプのみを使用しています。
紙厚や坪量が高く、吸水性が良いです。
お化粧、スキンケア、風邪、鼻炎、花粉の時期に最適です。
追加説明
カタログ価格

220 (税抜)/ 242 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 47

(2026/05/14 17:52現在)

商品入数 4 販売単位 PK
カタログページ 2119ページ
ウェブカタログ画像
  • 紙厚や坪量が高いです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top