品番 : EA929A-20
品名 : マグネットバー(ティシュペーパー用/3本)
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 03331 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | くっつくん | 全長 | 174mm |
| サイズ | 78×210×4(mm) | 入数 | 3本入 |
| パッケージ重量 | 95g | 材質 | マグネット、ABS樹脂 |
| 2つ穴専用、EA929A-10、EA929DF-5対応 | |||
| ボックスティッシュ、キッチンペーパー等を垂直面に取付けることができます。 | |||
| ボックス裏面の専用挿入口に差し込んで使えるマグネットバーです。 | |||
| 磁石で製品を壁面などにくっつけて、スペースを有効利用します。 | |||
| 追加説明 |
●クレシア マグネットバー “くっつくん”3本パック ●ボックス底面の専用挿入口に挿込んで使えるマグネットバー。 ●磁石で製品を壁面などにくっつけて、スペースを有効利用。 ●クリネックス、スコッティティシューやスコッティキッチンタオルボックス、スコッティファインキッチンシリーズなど、ご家庭内のいろいろなところで使えて便利。 |
|---|
| カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 49 (2026/10/17 19:02現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2119ページ | ||||
メイン画像
拡大
