詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929AC-39

品名 : 216x420mm 工業用ワイパー(特厚/100枚)

しっかり厚みがあり、布のような感触で繊維くずが出にくい丈夫で吸水性の良いワイパー

仕様

入数 100枚入り ワイパーサイズ 216×420mm
カラー ホワイト
特厚タイプ
25%再生セルロース繊維使用
取り出しやすいポップアップ式
グリースや金属加工油などの汚れに
追加説明
カタログ価格

3,170 円(税抜)/ 3,487 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/10/30 15:27現在)

商品入数 1 販売単位 箱
カタログページ 0617ページ

代替品

EA929AC-62
  • 品番

    EA929AC-62

  • コメント

    違い:耐溶剤・青色

ウェブカタログ画像

資料

サブ画像
  1. IMG
SDS日本語
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top