品番 : EA929AD-210A
品名 : トイレ処理セット(凝固材・汚物袋/5回分)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | NBTS |
|---|---|---|---|
| サイズ | 220×155mm | 重量(g) | 128 |
| 材質 | 吸水性ポリマー・消臭剤他 | セット内容 | 凝固剤×5、汚物袋(650×500mm)×6 |
| 災害時などでトイレが使えない時に役立つトイレ処理セット5回分です。 | |||
| 使用後は可燃ゴミとして処分できます。 | |||
| 約10年長期保存可能(※使用期限は未開封の状態で製造日から約10年間です。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 10:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA991AG-14 : トイレ缶(防災避難用/便座付) |
| 関連商品 | EA991AG-14S : 非常時用トイレ(処理セット付) |
| 関連商品 | EA991AG-14SA : 非常時用トイレ(処理セット付) |

