詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929AD-8A

品名 : トイレットペーパー(消臭+・ダブル/96ロール)

仕様

メーカー エリエール 型番 21001830
サイズ(W×D×H)mm 228×225×225 重量(g) 1,043
材質 パルプ 仕様 ダブル
入数 1箱96ロール パック入数 8ロール
ロール長さ 37.5m 商品仕様 2枚重ね・37.5m
天然由来のW消臭成分(柿タンニン&茶カテキン)に加えて揮発性消臭成分を配合し、気になるニオイをしっかり消臭
消臭機能と香りの持続性を守る気密性の高いフィルムを採用
爽やかさ、清潔感を感じられる、しっかり香る「フレッシュクリアの香り」
持ち運びやすく、保管に場所を取らないコンパクトサイズ
ミシン目入りですので、きりとりが簡単です。
追加説明
カタログ価格

10,600 (税抜)/ 11,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/03 19:48現在)

商品入数 96 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top