詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929AM-4

品名 : トイレットペーパー(個包装・ダブル40m/80巻)

仕様

メーカー 日本製紙クレシア(CRECiA) 型番 20111
商品名 クリネックス トイレットロール 材質 パルプ
仕様 ダブル サイズ 114mm×40m(1ロール)
入数 80ロール
100%バージンパルプで、やわらかな肌ざわりを実現したプレミアム品質です。
上質なおもてなしを目指すゲストルームにぴったりのトイレットロールで、非日常の空間を演出します。
蛍光染料不使用
芯ありタイプ
個包装
FSC認証製品
追加説明
カタログ価格

10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/07 10:54現在)

商品入数 80 販売単位 CS
カタログページ 2122ページ
ウェブカタログ画像
型番:10930→20110→20111(外箱の品番・パッケージデザインが若干異なります。)
  • 型番:10930→20110→20111(外箱の品番・パッケージデザインが若干異なります。)

資料

その他資料
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top