品番 : EA929AM-6
品名 : トイレットペーパー(ダブル/40巻)
特別な肌触りです
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 21166 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | クリネックス ソフティ | 仕様 | ダブル |
| ロール長さ | 40m | 入数 | 40ロール |
| 材質 | 高品質パルプ100% | ||
| パルプ配合にこだわり、ふんわりなめらかな肌ざわりのトイレットペーパーです。 | |||
| マイクロエンボスの両面仕上げで、真のやわらかさを追求しました。 | |||
| リンゴ酸配合の芯の力で、アンモニア臭を中和させて軽減します。消臭成分は芯につけてあります。 | |||
| 優れた吸水性で温水洗浄便座でも気持ち良く使っていただけます。 | |||
| 蛍光染料は使用していません。 | |||
| 香りなし(無香料)で香りに敏感な方も安心です。 | |||
| ミシン目は長さが調整しやすい114mmです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,550 円(税抜)/ 5,005 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/02 17:21現在) |
||||
| 商品入数 | 40 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2122ページ | ||||
代替品
![]() |
|
モデルチェンジ品画像
拡大
40ロール入り

